GEWISS - EASY TERMOSZTÁT FALI TIT IP20 SX040197 - GW14763
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Összeállítás - vezérlőelem
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040197
Gyártói cikkszám
GW14763
Gyártói típuskód
GW14763
Busz-rendszer KNX:
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Összeállítás:
vezérlőelem
Szerelési mód:
falon kívüli
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Helyszíni kezeléssel:
Igen
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Szín:
titán
Áttetsző:
Nem
Kézi célértékbeállítás:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Igen
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Busz-csatolással:
Igen
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm