GEWISS - EASY UNIV.FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ AKTUÁTOR IP20 1 CS. 4M DIN SX046013 - GWA9351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046013
Gyártói cikkszám
GWA9351
Gyártói típuskód
GWA9351
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Kimenetek száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
4
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Kimeneti teljesítmény:
40-500 W
Terhelés fajtája:
univerzális
Feszültség:
230-250 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Védettség (IP):
IP20