GEWISS - EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ (101) 16AX JELZŐFÉNNYEL 230 V AC 1M FEK SX040957 - GW21572
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Igazoló gombok száma - 1
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040957
Gyártói cikkszám
GW21572
Gyártói típuskód
GW21572
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
matt
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Gewiss 21572