GEWISS - EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ (101) 16AX VILAGÍTH. FUNKCIÓJELZŐ 1M SX041270 - GW30003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Igazoló gombok száma - 1
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041270
Gyártói cikkszám
GW30003
Gyártói típuskód
GW30003
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
antracit
Anyag:
műanyag
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Gewiss 30003