Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ (101) RUGÓS 10AX JELZŐFÉNNYEL FEH. Dahlia SX041433 - GW35006W

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ (101) RUGÓS 10AX JELZŐFÉNNYEL FEH. Dahlia SX041433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041433

Gyártói cikkszám

GW35006W

Gyártói típuskód

GW35006W Dahlia

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Megvilágítás:

igen

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Gewiss 35006W Dahlia