Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ELECTRONIKUS CSENGŐ3VA 2M FEK IP20 SX040978 - GW21641

MásolásMásolás
GEWISS - ELECTRONIKUS CSENGŐ3VA 2M FEK IP20 SX040978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - DC

  • Hangerő - 80 dB

  • Védettség (IP) - IP20

  • Hangnem - folyamatos hang

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040978

Gyártói cikkszám

GW21641

Gyártói típuskód

GW21641

Áram fajtája:

DC

Hangerő:

80 dB

Védettség (IP):

IP20

Hangnem:

folyamatos hang

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fekete

Áramfelvétel:

0.3 A

Trafó beépített:

Igen

Gewiss 21641