GEWISS - ELEKTROMOSIDŐZÍTŐS KAPCSOLÓ TÁVIRÁNYÍTÓ BEM.L 30S15MIN. 2M FEK SX040985 - GW21810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Kivitel - elektronikus
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040985
Gyártói cikkszám
GW21810
Gyártói típuskód
GW21810
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Kivitel:
elektronikus
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Anyag:
műanyag
Gewiss 21810