GEWISS - ELEKTROMOSNAPI/HETI IDŐKAPCSOLÓ 1 CS. 2M FEH SX040875 - GW20825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - fehér
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Csillagászati program/asztroprogram - Nem
Kivitel - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040875
Gyártói cikkszám
GW20825
Gyártói típuskód
GW20825
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Kivitel:
elektronikus
Legrövidebb kapcsolási távolság:
5 min
Önálló működés:
24 h
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Véletlenszám-generátor:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges áram:
8 A
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Max. teljesítmény:
1800 W
Beépítési mélység:
30 mm
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm