GEWISS - ELEKTROMOSNAPI/HETI IDŐKAPCSOLÓ 1 CS. 2M FEK SX040990 - GW21825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - fekete
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Csillagászati program/asztroprogram - Nem
Legrövidebb kapcsolási távolság - 5 min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040990
Gyártói cikkszám
GW21825
Gyártói típuskód
GW21825
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
fekete
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Legrövidebb kapcsolási távolság:
5 min
Önálló működés:
24 h
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Véletlenszám-generátor:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges áram:
8 A
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Max. teljesítmény:
1800 W