Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ELEKTROMOSNYÁRI/TÉLI TERMOSZTÁT 230V 50HZ 3M IP41 SX041348 - GW30702

MásolásMásolás
GEWISS - ELEKTROMOSNYÁRI/TÉLI TERMOSZTÁT 230V 50HZ 3M IP41 SX041348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Védettség (IP) - IP41

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

  • Magasság - 46 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041348

Gyártói cikkszám

GW30702

Gyártói típuskód

GW30702

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP41

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Magasság:

46 mm

Szélesség:

66 mm

Gewiss 30702