GEWISS - Előlap 600x150mm GT06367 - GW47174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564096332
Sonepar cikkszám
GT06367
Gyártói cikkszám
GW47174
Gyártói típuskód
GW47174
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Előlap/patch panel, üres (kapcsolószekrény) ; Előlap 600x150mm Gewiss 47174