Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Elosztóblokk 100A 4p 5X2,5-6+1X10-25MM2 GT82004 - GW44696

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Elosztóblokk 100A 4p 5X2,5-6+1X10-25MM2 GT82004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Érintésbiztos - Igen

  • Szélesség - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564064393

Sonepar cikkszám

GT82004

Gyártói cikkszám

GW44696

Gyártói típuskód

GW44696

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

70 mm

Mélység:

50 mm

Magasság:

89 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 100A 4p 5X2,5-6+1X10-25MM2 Gewiss 44696