Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Elosztószekr 236x316x135mm műa tele ajtó IP55 GT27510 - GW44809

MásolásMásolás
GEWISS - Elosztószekr 236x316x135mm műa tele ajtó IP55 GT27510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 236 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 316 mm

  • Mélység - 135 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564028531

Sonepar cikkszám

GT27510

Gyártói cikkszám

GW44809

Gyártói típuskód

GW44809

Szélesség:

236 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

316 mm

Mélység:

135 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 236x316x135mm műa tele ajtó Gewiss 44809