GEWISS - Elosztószekr 300x220x135mm műa átl ajt IP55 S000134 - GW44819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 236 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 316 mm
Mélység - 135 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564028487
Sonepar cikkszám
S000134
Gyártói cikkszám
GW44819
Gyártói típuskód
GW44819
Szélesség:
236 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
316 mm
Mélység:
135 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen