GEWISS - Elosztószekr 425x310x160mm műa IP65 G20507 - GW46002F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 425 mm
Szélesség - 310 mm
Burkolat típusa - ajtó
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564854710
Sonepar cikkszám
G20507
Gyártói cikkszám
GW46002F
Gyártói típuskód
GW46002F
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
425 mm
Szélesség:
310 mm
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
160 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
12
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
250 A
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
36
Szín:
szürke
Sorok száma:
3
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 425x310x160mm műa IP65 Gewiss 46002F