GEWISS - Elosztószekr 500x405x200mm műa IP65 G20508 - GW46003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 405 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 500 mm
Mélység - 200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564013087
Sonepar cikkszám
G20508
Gyártói cikkszám
GW46003
Gyártói típuskód
GW46003
Szélesség:
405 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
500 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Felület kivitele:
kezeletlen
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 500x405x200mm műa IP65 Gewiss 46003