GEWISS - Elosztószekr 515x650x250mm műa IP66 SN119504 - GW46205F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 514 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 649 mm
Mélység - 250 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564854826
Sonepar cikkszám
SN119504
Gyártói cikkszám
GW46205F
Gyártói típuskód
GW46205F
Szélesség:
514 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
649 mm
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen