GEWISS - Elosztószekr 650x515x250mm műa IP65 G20511 - GW46005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 515 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 650 mm
Mélység - 250 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564013100
Sonepar cikkszám
G20511
Gyártói cikkszám
GW46005
Gyártói típuskód
GW46005
Szélesség:
515 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
650 mm
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Felület kivitele:
kezeletlen
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 650x515x250mm műa IP65 Gewiss 46005