Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Elosztószekr 800x585x300mm műa IP65 G20512 - GW46006

MásolásMásolás
GEWISS - Elosztószekr  800x585x300mm műa IP65 G20512

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 585 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 800 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

291 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564013117

Sonepar cikkszám

G20512

Gyártói cikkszám

GW46006

Gyártói típuskód

GW46006

Szélesség:

585 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

800 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Felület kivitele:

kezeletlen

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 800x585x300mm műa IP65 Gewiss 46006