GEWISS - ELOSZTÓSZEKR. FEDŐLAP ÁTLÁTSZÓ AJTÓ (FR) IP40 SX041703 - GW40542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 225 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Áttetsző - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041703
Gyártói cikkszám
GW40542
Gyártói típuskód
GW40542
Magasság:
225 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Áttetsző:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Gewiss 40542