GEWISS - ELOSZTÓSZEKR. FEDŐLAP TELI AJTÓ (FR) IP40 SX041702 - GW40541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 225 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041702
Gyártói cikkszám
GW40541
Gyártói típuskód
GW40541
Magasság:
225 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Gewiss 40541