GEWISS - Elosztószekrény rögzítőelem (4db/cs) SN119511 - GW46446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 40 mm
Magasság - 110 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564013650
Sonepar cikkszám
SN119511
Gyártói cikkszám
GW46446
Gyártói típuskód
GW46446
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
40 mm
Magasság:
110 mm
Mélység:
10 mm
Gewiss 46446