GEWISS - Elosztószekrény tartó oszlop pár 405x650/515x650 SN119512 - GW46437F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 405 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 405 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 650 mm
Magasság - 580 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564284203
Sonepar cikkszám
SN119512
Gyártói cikkszám
GW46437F
Gyártói típuskód
GW46437F
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
405 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
405 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
650 mm
Magasság:
580 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Gewiss 46437F