GEWISS - Elosztószekrény teli takarópanel 1magas 515mm SN119506 - GW46427F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 515 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 150 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564283886
Sonepar cikkszám
SN119506
Gyártói cikkszám
GW46427F
Gyártói típuskód
GW46427F
Szélesség:
515 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
20 mm
Gewiss 46427F