Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Előtétüveg Horus 150W fémhalogén lpt.hez GT12774 - GW88291

MásolásMásolás
GEWISS - Előtétüveg Horus 150W fémhalogén lpt.hez GT12774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - üveg

  • Hosszúság - 281 mm

  • Szélesség - 363 mm

  • Magasság / mélység - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564123908

Sonepar cikkszám

GT12774

Gyártói cikkszám

GW88291

Gyártói típuskód

GW88291

Anyag:

üveg

Hosszúság:

281 mm

Szélesség:

363 mm

Magasság / mélység:

4 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Előtétüveg Horus 150W fémhalogén lpt.hez Gewiss 88291