Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Előtétüveg Titano 400W-hoz G72191 - GW88284

MásolásMásolás
GEWISS - Előtétüveg Titano 400W-hoz G72191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - üveg

  • Hosszúság - 390 mm

  • Szélesség - 307 mm

  • Magasság / mélység - 5 mm

  • Lámpatest burkolatának/búrájának típusa - mintázott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564078697

Sonepar cikkszám

G72191

Gyártói cikkszám

GW88284

Gyártói típuskód

GW88284

Anyag:

üveg

Hosszúság:

390 mm

Szélesség:

307 mm

Magasság / mélység:

5 mm

Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:

mintázott

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Optikai tartozék lámpatesthez ; Előtétüveg Titano 400W-hoz Gewiss 88284