GEWISS - Előtétüveg Titanohoz SN091110 - GW88260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - üveg
Hosszúság - 390 mm
Szélesség - 301 mm
Magasság / mélység - 5 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564036673
Sonepar cikkszám
SN091110
Gyártói cikkszám
GW88260
Gyártói típuskód
GW88260
Anyag:
üveg
Hosszúság:
390 mm
Szélesség:
301 mm
Magasság / mélység:
5 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
üvegtiszta
Gewiss 88260