GEWISS - ELVÁLASZTÓ LAP PZ FÖLDALATTI DOBOZOKHOZ HOSSZANTI 360X260MM SX039311 - DX59241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-szélesség - 260 mm
Anyag - műanyag
Választófal-magasság - 320 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039311
Gyártói cikkszám
DX59241
Gyártói típuskód
DX59241
Választófal-szélesség:
260 mm
Anyag:
műanyag
Választófal-magasság:
320 mm
Felület:
egyéb
ELVÁLASZTÓ LAP PZ FÖLDALATTI DOBOZOKHOZ HOSSZANTI 360X260MM