GEWISS - ELVÁLASZTÓLAPOK FALI ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ 4M SX041221 - GW27442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-szélesség - 128 mm
Anyag - műanyag
Választófal-magasság - 30 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041221
Gyártói cikkszám
GW27442
Gyártói típuskód
GW27442
Választófal-szélesség:
128 mm
Anyag:
műanyag
Választófal-magasság:
30 mm
Felület:
egyéb
Gewiss 27442