GEWISS - Érintésvédő plexilap elosztósínhez 600x200mm GT06368 - GW47601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Szélesség - 600 mm
Mélység - 70 mm
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564135598
Sonepar cikkszám
GT06368
Gyártói cikkszám
GW47601
Gyártói típuskód
GW47601
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Szélesség:
600 mm
Mélység:
70 mm
Magasság:
150 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Előlap/patch panel, üres (kapcsolószekrény) ; Érintésvédő plexilap elosztósínhez 600x200mm Gewiss 47601