Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ÉRINTKEZŐ ITH=10 A 1 NO 250V ZÖLD SX044488 - GW74501

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - ÉRINTKEZŐ ITH=10 A 1 NO 250V ZÖLD SX044488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044488

Gyártói cikkszám

GW74501

Gyártói típuskód

GW74501

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Záróérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Gewiss 74501