Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ÉRINTKEZŐ ITH=10 A 250 V AC 2 N.A. -ZÖLD SX044490 - GW74503

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - ÉRINTKEZŐ ITH=10 A 250 V AC 2 N.A. -ZÖLD SX044490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Záróérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044490

Gyártói cikkszám

GW74503

Gyártói típuskód

GW74503

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Záróérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Gewiss 74503