GEWISS - FALI SZERELVÉNYDOBOZ 3+3 MODUL FELHŐFEH. SX041168 - GW24007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041168
Gyártói cikkszám
GW24007
Gyártói típuskód
GW24007
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
6
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
136 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
113 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
47 mm