Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FALI SZERELVÉNYDOBOZ ONE 2+2 MODUL VSZ. FEK Chorus SX040727 - GW16783

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FALI SZERELVÉNYDOBOZ ONE 2+2 MODUL VSZ. FEK Chorus SX040727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040727

Gyártói cikkszám

GW16783

Gyártói típuskód

GW16783 Chorus

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

4

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

161 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

90 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

46 mm

Gewiss 16783 Chorus