GEWISS - FALI SZERVÉNYDOBOZ KERETHEZ 1 MODUL FEHÉR Dahlia SX041489 - GW35911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041489
Gyártói cikkszám
GW35911
Gyártói típuskód
GW35911 Dahlia
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
89 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
89 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm