Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FALI SZERVÉNYDOBOZ KERETHEZ 2 MODUL FEHÉR Dahlia SX041490 - GW35912

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FALI SZERVÉNYDOBOZ KERETHEZ 2 MODUL FEHÉR Dahlia SX041490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041490

Gyártói cikkszám

GW35912

Gyártói típuskód

GW35912 Dahlia

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

160 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

89 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

40 mm

Gewiss 35912 Dahlia