GEWISS - Fali tartó INDY típ közvil lámpákhoz G47921 - GW86166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 290 mm
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564036031
Sonepar cikkszám
G47921
Gyártói cikkszám
GW86166
Gyártói típuskód
GW86166
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
290 mm
Szélesség:
150 mm
Magasság:
160 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Fali tartó INDY típ közvil lámpákhoz Gewiss 86166