Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FALI V ÁLLÓ SZ.DOBOZ 4 MODUL MÉLYFEKETE SX041172 - GW24019

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FALI V ÁLLÓ SZ.DOBOZ 4 MODUL MÉLYFEKETE SX041172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041172

Gyártói cikkszám

GW24019

Gyártói típuskód

GW24019

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

4

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

126 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

91 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

60 mm

Gewiss 24019