GEWISS - FEDÉL KÖTŐDOBOZ 138X169X70 IP55 SX042248 - GW48651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 138 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 169 mm
Szélesség - 138 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042248
Gyártói cikkszám
GW48651
Gyártói típuskód
GW48651
Doboz-/szekrényhosszhoz:
138 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
169 mm
Szélesség:
138 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
169 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
70 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
egyéb
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Igen
Gewiss 48651