GEWISS - FEDÉL KÖTŐDOBOZ 260X260 SX042239 - GW48247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 260 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Hosszúság - 260 mm
Szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042239
Gyártói cikkszám
GW48247
Gyártói típuskód
GW48247
Doboz-/szekrényhosszhoz:
260 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
260 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
260 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Igen
Gewiss 48247