GEWISS - FEDÉL KÖTŐDOBOZ 260X260X74 SX042241 - GW48267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 260 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 260 mm
Szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042241
Gyártói cikkszám
GW48267
Gyártói típuskód
GW48267
Doboz-/szekrényhosszhoz:
260 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
260 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
260 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
74 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Igen
Gewiss 48267