GEWISS - FEDÉL KÖTŐDOBOZ 520X260 SX042240 - GW48251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 520 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 520 mm
Szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042240
Gyártói cikkszám
GW48251
Gyártói típuskód
GW48251
Doboz-/szekrényhosszhoz:
520 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
520 mm
Szélesség:
260 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
260 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Igen
Gewiss 48251