GEWISS - FEDÉL KÖTŐDOBOZ 520X260X74 SX042242 - GW48271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 520 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - szerelvényfedő
Hosszúság - 520 mm
Szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042242
Gyártói cikkszám
GW48271
Gyártói típuskód
GW48271
Doboz-/szekrényhosszhoz:
520 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
520 mm
Szélesség:
260 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
260 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Mélység:
74 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Igen
Gewiss 48271