GEWISS - FEDÉL PTC KÖTŐDOBOZ 308X169X70 IP55 SZÜRKE SX042244 - GW48622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 308 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - szerelvényfedő
Hosszúság - 308 mm
Szélesség - 169 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042244
Gyártói cikkszám
GW48622
Gyártói típuskód
GW48622
Doboz-/szekrényhosszhoz:
308 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
308 mm
Szélesség:
169 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
169 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Mélység:
70 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
egyéb
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Nem
Gewiss 48622