GEWISS - FEDÉL PTC KÖTŐDOBOZ 398X169X70 IP55 SZÜRKE SX042245 - GW48623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 398 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - szerelvényfedő
Hosszúság - 398 mm
Szélesség - 169 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042245
Gyártói cikkszám
GW48623
Gyártói típuskód
GW48623
Doboz-/szekrényhosszhoz:
398 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
398 mm
Szélesség:
169 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
169 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Mélység:
70 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
egyéb
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Nem
Gewiss 48623