GEWISS - FEDŐLAP CSAVAROS 118X96 IP40 FEH SX042216 - GW48014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 118 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 118 mm
Szélesség - 96 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042216
Gyártói cikkszám
GW48014
Gyártói típuskód
GW48014
Doboz-/szekrényhosszhoz:
118 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
118 mm
Szélesség:
96 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
96 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Gewiss 48014