GEWISS - FEDŐLAP CSAVAROS 152X98 IP40 FEH SX042217 - GW48015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 172 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 172 mm
Szélesség - 118 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042217
Gyártói cikkszám
GW48015
Gyártói típuskód
GW48015
Doboz-/szekrényhosszhoz:
172 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
172 mm
Szélesség:
118 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
118 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Gewiss 48015