GEWISS - FEDŐLAP CSAVAROS 160X130 IP40 FEH SX042218 - GW48016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 160 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 160 mm
Szélesség - 130 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042218
Gyártói cikkszám
GW48016
Gyártói típuskód
GW48016
Doboz-/szekrényhosszhoz:
160 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
160 mm
Szélesség:
130 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
130 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Gewiss 48016