GEWISS - FEDŐLAP CSAVAROS 294X152 IP40 FEH SX042220 - GW48018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 294 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 294 mm
Szélesség - 152 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042220
Gyártói cikkszám
GW48018
Gyártói típuskód
GW48018
Doboz-/szekrényhosszhoz:
294 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
294 mm
Szélesség:
152 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
152 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Gewiss 48018