GEWISS - FEDŐLAP CSAVAROS 392X152 IP40 FEH SX042221 - GW48019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 392 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 392 mm
Szélesség - 152 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042221
Gyártói cikkszám
GW48019
Gyártói típuskód
GW48019
Doboz-/szekrényhosszhoz:
392 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
392 mm
Szélesség:
152 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
152 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Gewiss 48019